›

ZFKDSA 2,5-5,08- 7 CONNESSIONE

Cod. Rexel CX1098056
Cod. Produttore 1098056
Cod. EAN 4055626941165

Informazioni principali

  • Connessione: 7 poli
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Passo terminali: 5,08 mm
  • Tipo morsettiera: ZFKDSA
  • Serie: ZFKDSA
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile e sicura
  • Affidabilità: Alta robustezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La morsettiera ZFKDSA con connessione a 7 poli è progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata per conduttori da 2,5 mm² con passo di 5,08 mm, offre un'ottima compatibilità e facilità di installazione. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono precisione nella connessione e robustezza nel tempo, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano.
ZFKDSA 2,5-5,08- 7 CONNESSIONE