Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM136496
Cod. Produttore
136496
Cod. EAN
4015081332762

Informazioni di prodotto

ZEB32-20/KK RELE' TERMICO EL 4-20A MONT SEP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè termico, Assortimento: Relè termici elettronici ZEB, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Pulsante di reset, Reset manuale/automatico selezionabile, Protezione con avviamento in condizioni critiche (Class 10A-30), Tipo di montaggio: montaggio separato, Contatti ausiliari NA = norm. aperto: 1 NA, Contatti ausiliari NC = norm. chiuso: 1 NC, utilizzo con: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DIULM17, DIULM25, DIULM32, SDAINLM30, SDAINLM45, SDAINLM55, Conformità alle norme: IEC/EN 60947,VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

4 ... 20 A

Serie

Moeller series

Produttore

ZEB32-20/KK REL TERMICO EL 4-20A M