Prodotti /

Cod. Rexel
CX3005798
Cod. Produttore
3005798
Cod. EAN
4017918146993

Informazioni di prodotto

Morsetto con sezionatore a coltello ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Connessione a molla per una facile e veloce installazione
  • Compatibilità con sezioni da 0,2 a 4 mm²
  • Montaggio semplice su guide NS 35/7,5 e NS 35/15

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita a 400 V e 16 A
  • Risparmio energetico grazie a connessioni stabili e sicure
  • Durata e sicurezza nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², 2. piano, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

6,2 mm

altezza

107 mm

profondità

55 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

16 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²