›

ZBFM 8 CUS

Cod. Rexel CX0824605
Cod. Produttore 0824605
Cod. EAN 4046356359375

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: inserimento a scatto
  • Colore: opaco, bianco
  • Spessore morsetti: 10,2 mm
  • Numero cartellini: 48 singoli
  • Altezza campo testo: 10,5 mm
  • Larghezza campo testo: 9,6 mm
  • Siglatura: custom
  • Serie: UC-TM 10 CUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 9,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

10,2 mm

ZBFM 8 CUS