Prodotti /

Cod. Rexel
CX0801733
Cod. Produttore
0801733
Cod. EAN
4017918006686

Informazioni di prodotto

Guida di supporto forata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento

Tipologia

Altro

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm