Prodotti /

Cod. Rexel
CX0800268
Cod. Produttore
0800268
Cod. EAN
4017918005863

Informazioni di prodotto

Nastro Zack

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro Zack, Scheda, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi da 1 ... 100, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 100, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 4,2 mm

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Altro

dimensione modulare

4,2 mm