Prodotti /

Cod. Rexel
CX0805360
Cod. Produttore
0805360
Cod. EAN
4017918137885

Informazioni di prodotto

Copertura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Copertura, materiale: ABS, colore: trasparente

colore

Altro

larghezza

4 mm

senza alogeni

altezza

43 mm

Spessore

16 mm

diametro

4 mm

con testo di avviso/segnalazione