Prodotti /

Cod. Rexel
CX0805412
Cod. Produttore
0805412
Cod. EAN
4017918129170

Informazioni di prodotto

Scheda di siglatura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scheda di siglatura, Foglio, in bianco, siglabile con: Penna di siglatura, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 5,08 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 3,8 mm, larghezza del campo di testo: 5,08 mm

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Altro

dimensione modulare

5,08 mm