Prodotti /

Cod. Rexel
CX0805409
Cod. Produttore
0805409
Cod. EAN
4017918129187

Informazioni di prodotto

Scheda di siglatura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scheda di siglatura, Foglio, in bianco, siglabile con: Penna di siglatura, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 3,8 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm