Prodotti /

Cod. Rexel
CX0825023
Cod. Produttore
0825023
Cod. EAN
4046356357593

Informazioni di prodotto

Striscia Zack piatto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Striscia Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 4,2 mm

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

4,2 mm