›

ZBF 19,7:UNBEDRUCKT

Cod. Rexel CX0808587
Cod. Produttore 0808587
Cod. EAN 4017918180232

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Tipo: Striscia Zack piatto
  • Montaggio: bloccaggio
  • Spessore morsetti: 4 mm
  • Cartellini singoli: 10
  • Altezza testo: 5,2 mm
  • Larghezza testo: 4,2 mm
  • Serie: ZBF 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 4,2 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

4 mm

ZBF 19,7:UNBEDRUCKT