›

ZBF 13:UNBEDRUCKT

Cod. Rexel CX0828570
Cod. Produttore 0828570
Cod. EAN 4046356519670

Informazioni principali

  • Serie: UCT-WMS
  • Diametro cavi: 1,5-3,2 mm
  • Numero cartellini: 55
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 12 mm
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Compatibile con: BLUEMARK, THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnafilo, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 55, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

4,3 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

5,8 mm

Con etichetta

diametro del cavo

1,5 ... 3,2 mm

diametro filo

1,5 ... 3,2 mm

ZBF 13:UNBEDRUCKT
€ 2,44 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 8 pz.
Qta imballo: 8 pz.