Prodotti /

Cod. Rexel
CX0808781
Cod. Produttore
0808781
Cod. EAN
4017918180348

Informazioni di prodotto

Striscia Zack piatto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 8,15 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

8 mm