›

ZB 5/RD CUS

Cod. Rexel CX0824992
Cod. Produttore 0824992
Cod. EAN 4046356357432

Informazioni principali

  • Tipo: nastro a righe
  • Colore: bianco
  • Montaggio: inserimento a scatto
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Numero cartellini: 10
  • Altezza testo: 10,5 mm
  • Larghezza testo: 6,15 mm
  • Serie: ZB 6 CUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 6,15 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6,2 mm

ZB 5/RD CUS