Prodotti /

Cod. Rexel
CX1205477
Cod. Produttore
1205477
Cod. EAN
4017918116910

Informazioni di prodotto

Macchina spelafili e crimpatrice

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Macchina spelafili e crimpatrice, sezione: 0,25 mm² ... 2,5 mm², crimpatura: a forma trapezoidale, peso 12000 g

larghezza

165 mm

altezza

300 mm

profondità

320 mm

tipo di propulsione

Elettrico

lunghezza di asportazione isolamento

11,5 mm

sezione conduttore regolabile

0,25 ... 2,5 mm²