Prodotti /

Cod. Rexel
CX1050004
Cod. Produttore
1050004
Cod. EAN
4017918015473

Informazioni di prodotto

Nastro Zack

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,1 mm

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm