Prodotti /

Cod. Rexel
CX1051867
Cod. Produttore
1051867
Cod. EAN
4017918255701

Informazioni di prodotto

Nastro Zack

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Nastro di marcatura bianco ZB 5 LGS, progettato per identificare in modo chiaro e duraturo componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una stampa nitida e leggibile, ideale per applicazioni in ambienti elettrici dove è fondamentale una codifica precisa e affidabile. La sua struttura consente un facile inserimento e fissaggio su guide DIN, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Perfetto per professionisti del settore che necessitano di soluzioni pratiche e funzionali per la marcatura dei quadri elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm

Produttore

Nastro Zack bianco numerato per morsetti 5,2 mm bloccaggio