Prodotti /

Cod. Rexel
CX0805810
Cod. Produttore
0805810
Cod. EAN
4017918138073

Informazioni di prodotto

Nastro Zack

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 4,2 mm

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

4,2 mm