› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SIGLATURA ADES.SK 3,5/2,8 DA 31-40

Cod. Rexel CX0804073:0031
Cod. Produttore 0804073:0031

Informazioni principali

  • Tipo: siglatura adesiva
  • Spessore morsetti: 3,5 mm
  • Altezza campo testo: 2,8 mm
  • Numeri progressivi: 31-40
  • Numero cartellini: 14
  • Montaggio: colla
  • Colore: bianco
  • Serie: CX0804073

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di siglatura, Foglio, bianco, siglatura longitudinale: numeri progressivi da 31 ... 40, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 14, altezza del campo di testo: 2,8 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

stampa

Altro

dimensione modulare

3,5 mm

SIGLATURA ADES.SK 3,5/2,8 DA 31-40