› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SIGLATURA ADES.SK 3,5/2,8 DA 11-20

Cod. Rexel CX0804073:0011
Cod. Produttore 0804073:0011

Informazioni principali

  • Tipo: Siglatura adesiva
  • Spessore morsetti: 3,5 mm
  • Altezza campo testo: 2,8 mm
  • Larghezza campo testo: 3,5 mm
  • Numeri progressivi: 11-20
  • Numero cartellini: 14
  • Tipo montaggio: Colla
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di siglatura, Foglio, bianco, siglatura longitudinale: numeri progressivi da 11 ... 20, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 14, altezza del campo di testo: 2,8 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

stampa

Altro

dimensione modulare

3,5 mm

SIGLATURA ADES.SK 3,5/2,8 DA 11-20