›

ZB 16 UNPRINTED NASTRO ZACK

Cod. Rexel CX0827461
Cod. Produttore 0827461
Cod. EAN 4046356431460

Informazioni principali

  • Tipo: Nastro Zack
  • Colore: Bianco
  • Larghezza campo testo: 16 mm
  • Altezza campo testo: 10,5 mm
  • Numero cartellini: 50
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 16 mm
  • Serie: ZB 16

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 16 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

16 mm

ZB 16 UNPRINTED NASTRO ZACK