›

ZB 10/BU CUS

Cod. Rexel CX0824621
Cod. Produttore 0824621
Cod. EAN 4046356359566

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: inserimento a scatto
  • Spessore morsetti: 16 mm
  • Cartellini singoli: 32
  • Altezza campo testo: 10,5 mm
  • Larghezza campo testo: 15,45 mm
  • Finitura: opaco, bianco
  • Siglatura: custom
  • Serie: UC-TM 16 CUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 15,45 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

16 mm

ZB 10/BU CUS