›

ZAP FINGER SPRING

Cod. Rexel CX1201044
Cod. Produttore 1201044
Cod. EAN 4017918017170

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Montaggio: NS 32
  • Colore: Argento
  • Serie: Non specificata
  • Tipo: Supporto terminale
  • Utilizzo: Morsettiera

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto terminale, materiale: Acciaio, tipo di montaggio: NS 32, colore: argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Altro

altezza

23,5 mm

profondità

34,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

ZAP FINGER SPRING