Prodotti /

Cod. Rexel
CP2003279
Cod. Produttore
2003279
Cod. EAN
4012196865970

Informazioni di prodotto

  • Serie: WIN Series
  • Uso: montaggio apparecchi
  • Tipo vite: per scatole incasso
  • Modello: ZA 40GSS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite per il montaggio di apparecchi in scatole da incasso.

forma della testa

Testa svasata

sistema a vite

Pozidriv PZ / slot (PlusMinus)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

3,2 mm

Serie

WIN Series