Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265579
Cod. Produttore
265579
Cod. EAN
4015082655792

Informazioni di prodotto

Z-TN230/4S REL+ I-AUT-O 230V 4NA

Documentazione tecnica

Contattore d'installazione con preselezione meccanica della funzioni, permanente ON / AUTOM / OFF, tensione di comando 230V 50Hz, funzione: 4 NA, corrente nominale d'impiego 20 A, 250V AC, versioni secondo IEC/EN​ 60947, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 2unità passo (35mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

funzione

meccanico

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

60 mm

numero di contatti di chiusura

4

tensione di comando 1

230 V 230 V

tipo di tensione di comando 1

AC

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz 50 Hz

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di alimentazione

250 V 250 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

Serie

None