Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269523
Cod. Produttore
269523
Cod. EAN
4015082695231

Informazioni di prodotto

Z-SV-16/1P-1TE/F SBAR.PUNT.1P GRIGIA ANG 1M

Documentazione tecnica

1, a gomito grigia, 16mm²

numero di fasi

1

numero di poli

1

sezione

16 mm²

lunghezza

1000 mm

numero di unità di suddivisione

1

esecuzione del collegamento elettrico

spina

tensione impulsiva nominale

4 kV

max. tensione d’esercizio nominale Ue

415 V

Serie

None

Produttore

Z-SV-16/1P-1TE/F SBAR.PUNT.1P GRIGI