Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248413
Cod. Produttore
248413
Cod. EAN
4015082484132

Informazioni di prodotto

Z-MS-25/3 SALVAMOTORE 3POLI 16-25A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore, 16-25 A, 3p

larghezza

54 mm

altezza

75 mm

profondità

80 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

16 ... 25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

250 ... 325 A