Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46XVR.E16
Cod. Produttore
46XVR.E16
Cod. EAN
8007352685901

Informazioni di prodotto

XVR AHD 16 canali 5Mpx Lite HDD 2TB
DVR Ibrido a 16 canali AHD/CVBS compatibile con 8 telecamere IP addizionali, HDD professionale 2 TB, Pentaplex, H.264 e H.265, funzione CsC, supporta AHD 5Mpx Lite@10fps, 4 Mpx Lite, 1080p@12,5 fps, 1080p Lite, 720p,WD1 @25 fps e IP fino a 5 MPx (25 fps), audio 8 in/1 out, allarmi 16 in/4 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA e HDMI fino a Full HD, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dim. 300x268x48 mm

numero max. di ingressi video

16

numero max. di ingressi di comando

16

assorbimento di potenza

15

velocità di trasmissione max.

100

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

larghezza

380

altezza

45

profondità

268

con segnalatore di movimento video

tipo di registrazione

digitale

forma dell'apparecchio

Desktop

sistemi operativi

LINUX