Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM179662
Cod. Produttore
179662
Cod. EAN
7640130098749

Informazioni di prodotto

XV-303-10-C00-A00-1C DISPLAY 10.1" LED A CO

Documentazione tecnica

Display Touch multi con PLC, XV-303, Assortimento: XV300 10,1z, Funzione: HMI-PLC (PLC integrato), Quadro di comando con PLC e 2a interfaccia Ethernet, Caratteristiche generali della serie: Interfaccia Ethernet, CAN, Dispositivo USB, USB-Host, RS232, RS485, Slot per scheda SD, Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro, Licenza Runtime software di visualizzazione integrata, Display - tipot: Display a colori, TFT, antiriflesso, Tecnologia touch: Multitouch capacitivo (PCT), Numero colori: 16777216 (Intensità colore 24 Bit), Risoluzione: WSVGA, 1024 x 600 Pixel, Progettazione verticale: Sì, Diagonale schermo: 10,1, Widescreen Pollici, Custodia in materiale isolante e frontale in vetro in telaio in materiale isolante, Sistema operativo: Windows Embedded Compact 7 Pro, licenza PLC: Licenza PLC inclusa, Certificati di licenza per interfacce onboard: non necessario, interfacce integrate: 2 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x CANopen®/easyNet, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, Esecuzione frontale: Vetro temprato, antiriflesso in cornice di materiale isolante, Utilizzo: da incasso, Slot: per scheda SD: 1, Scheda di memoria automazione: optional con scheda SD -> Codice interno 181638, Schede di comunicazione inseribili (optional): No, Sensore touch: Touch panel multifinger, Dissipazione: 18 W, Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale secondo EN 60529-1), IP20 (posteriore EN 60529-1), NEMA 4X, NEMA12 (secondo NEMA 250-2003)

tensione di alimentazione per DC

19.2 V 30 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

con interfacce SW

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo CAN

supporta protocollo MODBUS

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

con display a colori

numero di colori del display

16777216

diagonale schermo

10.1 pollice

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

600

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

512000 KByte

numero dei tasti di sistema

1

con touch screen

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

temperatura d’esercizio

0 °C 50 °C

larghezza frontale

269 mm

altezza frontale

174 mm

profondità di incasso

50.1 mm

Serie

None

Produttore

XV-303-10-C00-A00-1C DISPLAY 10.1

Ricevi 1 pz. entro +10gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui