Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM142538
Cod. Produttore
142538
Cod. EAN
7640130096806

Informazioni di prodotto

XV-102-D6-70TWRC-10

Documentazione tecnica

Pannello di comando, XV102, Assortimento: XV100 7z, Funzione: HMI-PLC (PLC integrato), Caratteristiche generali della serie: Interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD, Approvazioni UL508, cUL, Display - tipot: Display a colori, TFT, Tecnologia touch: Touch resistiva, Numero colori: 64 k colori, Risoluzione: WVGA, 800 x 480 Pixel, Progettazione verticale: Sì, Diagonale schermo: 7 Pollici, Custodia e piastra frontale in materiale isolante, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa, Certificati di licenza per interfacce onboard: espandibile in via opzionale, vedi Accessori -> Certificati prodotti in licenza, interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x USB-Device, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x CANopen®/easyNet, 1 x USB-Host 2,0, Esecuzione frontale: Frontale standard con pellicola standard (chiusa su tutta la superficie), Utilizzo: da incasso, Slot: per scheda SD: 1, Scheda di memoria automazione: optional con scheda SD -> Codice interno 139807, Schede di comunicazione inseribili (optional): No, Sensore touch: Vetro con pellicola, Dissipazione: 9,5 W, Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore)

tensione di alimentazione per DC

20.4 V 28.8 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

con interfacce SW

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo CAN

supporta protocollo MODBUS

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione del display

TFT

con display a colori

numero di colori del display

65536

diagonale schermo

7 pollice

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

480

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KByte

con tastiera numerica

con tastiera alfanumerica

numero dei tasti di sistema

1

con touch screen

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

temperatura d’esercizio

0 °C 50 °C

larghezza frontale

210 mm

altezza frontale

135 mm

profondità di incasso

33 mm

Serie

None

Produttore

Panel XV-102-D6-70TWRC-10 7" HMI PLC