Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM183043
Cod. Produttore
183043
Cod. EAN
4015081779703

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: XNH1-A250 SEZ.FUS.250A
  • Tipo: Sezionatore NH 3p
  • Collegamento: piatto M10
  • Portata max: 150 mm²
  • Numero poli: 3P
  • Accessori: piastra di montaggio
  • Taglia fusibile: NH1
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sezionatore NH 3p collegamento piatto M10 max. 150 mm²; piastra di montaggio; NH1

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

120 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

adatto per fusibili

HPC1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

resistenza a corrente di breve durata Icw

6 kA

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti