Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM140044
Cod. Produttore
140044
Cod. EAN
7640130120600

Informazioni di prodotto

XNE-GW-CANOPEN GATEWAY ECO PER CANOPEN

Documentazione tecnica

Il sistema XI/ON ECO integra il sistema di I/O XI/ON standard con moduli di I/O economici e compatti e gateway. I moduli ECO non necessitano di moduli base e sono perfettamente compatibili con il sistema XI/ON standard. Elevata densità di canale (fino a 16 DI/DO su 13 mm), morsetto a molla zPush-Inz, 8 o 16 canali per modulo. I gateway ECO utilizzano i sistemi bus CANopen Profibus-DP e Ethernet.

tensione di alimentazione per DC

18 V 30 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

supporta protocollo CAN

componenti del sistema

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

33.5 mm

altezza

129 mm

profondità

75 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Gateway XNE-GW-CANOPEN CANopen bus campo