Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
12,5 mm
altezza
105 mm
profondità
60 mm
Tipo di tensione d'ingresso
DC
numero di slot
1
con gruppi da innesto, moduli di comunicazione
con gruppi da innesto, altri
Adatto per montaggio su guida portante
componenti del sistema
Tipo di tensione d'uscita
Tensione d'uscita DC
24 ... 24 V
Tensione d'ingresso DC
Serie
Modicon TM5 IP20 modular I O system
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te