Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1315620000
Cod. Produttore
1315620000
Cod. EAN
4050118118551

Informazioni di prodotto

UR20-4AI-UI-16

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo per l'elaborazione dei segnali.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo acquisizione segnali UR20-4AI-UI-16 per elaborazione dati industriale