Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Ingressi/Uscite Remoti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM140037
Cod. Produttore
140037
Cod. EAN
7640130095311

Informazioni di prodotto

XNE-8AI-U/I-4PT/NI

Documentazione tecnica

Il sistema XI/ON ECO integra il sistema di I/O XI/ON standard con moduli di I/O economici e compatti e gateway. I moduli ECO non necessitano di moduli base e sono perfettamente compatibili con il sistema XI/ON standard. Elevata densità di canale (fino a 16 DI/DO su 13 mm), morsetto a molla zPush-Inz, 8 o 16 canali per modulo. I gateway ECO utilizzano i sistemi bus CANopen Profibus-DP e Ethernet.

tensione di alimentazione per DC

20.4 V 28.8 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

ingresso, corrente

ingresso, resistenza

segnale d’ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

numero di ingressi analogici

8

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

numero di interfacce HW altre

1

componenti del sistema

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite/molla

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

13 mm

altezza

161.5 mm

profondità

74.5 mm

ingresso, tensione

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None