Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Ingressi/Uscite Remoti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM140034
Cod. Produttore
140034
Cod. EAN
7640130095304

Informazioni di prodotto

XNE-4A0-U/I

Documentazione tecnica

Il KM140034 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per funzionare con tensione DC. Questo articolo, identificato come XNE-4A0-U/I, è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di prima scelta, il KM140034 si distingue per la sua robustezza e efficienza. Perfetto per professionisti e appassionati, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità nel settore elettrico.

tensione di alimentazione per DC

20.4 V 28.8 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

uscita, corrente

uscita, tensione

segnale d’uscita configurabile

risoluzione delle uscite analogiche

16 Bit

numero di uscite analogiche

4

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

numero di interfacce HW altre

1

componenti del sistema

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite/molla

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

13 mm

altezza

161.5 mm

profondità

74.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None