Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM140092
Cod. Produttore
140092
Cod. EAN
7640130121188

Informazioni di prodotto

XN-S4S-SBBS BASE CONN 4-FILI A VITE

Documentazione tecnica

Rack portaschede, Moduli base, rondella, XI/ON, Piani di collegamento: 4 piani di collegamento, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, per modulo su piastra, Grado di protezione: IP20, utilizzo con: XN-4DI-24VDC-P, XN-4DI-24VDC-N, XN-2DO-R-CO, XN-2DO-R-NO, XN-2DO-R-NC, XN-1AI-I(0/4...20MA), XN-2AI-I(0/4...20MA), XN-1AI-U(-10/0...+10VDC), XN-2AI-U(-10/0...+10VDC), XN-2AI-PT/NI-2/3, XN-1CNT-24VDC, XN-1RS232, XN-1RS485/422, XN-1SSI, Conformità alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2

con alimentazione elettrica integrata

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di tensione d’uscita

DC

componenti del sistema

numero di slot

1

con gruppi da innesto, I/O digitali

con gruppi da innesto, I/O analogici

con gruppi da innesto, moduli di comunicazione

con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici

con gruppi da innesto, moduli centrali

con gruppi da innesto, altri

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.6 mm

altezza

128.9 mm

profondità

49.9 mm

Serie

None

Produttore

Base XN-S4S-SBBS connessione 4 fili a vite