Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM140077
Cod. Produttore
140077
Cod. EAN
7640130121157

Informazioni di prodotto

XN-S3T-SBB BASE CONN A 3-FILI A MOLLA

Documentazione tecnica

Rack portaschede, Moduli base, rondella, XI/ON, Piani di collegamento: 3 piani di collegamento, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, per modulo su piastra, Grado di protezione: IP20, utilizzo con: XN-2DI-24VDC-P, XN-2DI-24VDC-N, XN-2DI-120/230VAC, XN-1AI-I(0/4...20MA), XN-2AI-I(0/4...20MA), XN-1AI-U(-10/0...+10VDC), XN-2AI-U(-10/0...+10VDC), XN-2AI-PT/NI-2/3, XN-1AO-I(0/4...20MA), XN-2AO-I(0/4...20MA), XN-2AO-U(-10/0...+10VDC), Conformità alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2

con alimentazione elettrica integrata

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di tensione d’uscita

DC

componenti del sistema

numero di slot

1

con gruppi da innesto, I/O digitali

con gruppi da innesto, I/O analogici

con gruppi da innesto, moduli centrali

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.6 mm

profondità

49.9 mm

Serie

None

Produttore

XN-S3T-SBB BASE CONN A 3-FILI A MOL