Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM140087
Cod. Produttore
140087
Cod. EAN
7640130120976

Informazioni di prodotto

XN-P4S-SBBC BASE BUS REFR C-RAIL FEED VITE

Documentazione tecnica

Scopri la base bus XN-P4S-SBBC, progettata per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni con tensione d'ingresso DC. Questa base è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità. L'alimentazione elettrica integrata semplifica l'installazione, rendendola ideale per vari progetti. Con il suo design funzionale, la base bus XN-P4S-SBBC rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e praticità nelle proprie soluzioni elettriche.

con alimentazione elettrica integrata

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di tensione d’uscita

DC

componenti del sistema

numero di slot

1

con gruppi da innesto, moduli centrali

con gruppi da innesto, altri

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.6 mm

altezza

128.9 mm

profondità

49.9 mm

Serie

None

Produttore

Base XN-P4S-SBBC bus refr. c-rail ferro