Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM183181
Cod. Produttore
183181
Cod. EAN
4015081781140

Informazioni di prodotto

  • Ingressi analogici: 4
  • Uscite: 1
  • Tensione di funzionamento: DC
  • Applicazioni: monitoraggio elettrico
  • Design: compatto e robusto
  • Serie: None
Modulo di ingresso analogico con 4 canali, progettato per gestire segnali in corrente continua. Offre un ingresso di tensione singolo, ideale per applicazioni di monitoraggio e controllo elettrico. La sua configurazione consente una precisa acquisizione dei segnali analogici, garantendo affidabilità e accuratezza nelle misurazioni. Prodotto adatto a sistemi elettrici che richiedono un’interfaccia versatile per dati analogici. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Scopri il XN-322-4AIO-U2, un dispositivo versatile con 4 ingressi analogici e un'uscita. Progettato per funzionare con tensione DC, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. La sua capacità di gestire ingressi di tensione lo rende perfetto per monitorare vari parametri elettrici. Con un design compatto e robusto, il XN-322-4AIO-U2 è un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate in un formato efficiente.

larghezza

80,3 mm

altezza

16,8 mm

profondità

104,2 mm

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

uscita, tensione

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

Grado di protezione (NEMA)

1

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

Produttore

Dispositivo 4 ingressi analogici + uscita tensione DC per automazione industriale