Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL201428R0001
Cod. Produttore
201428R0001
Cod. EAN
7025840013372

Informazioni di prodotto

XLP000-6CC, base fus.3P.DIN000, 100A

Documentazione tecnica

XLP000,3-pole,100A, incl. 6 Cage Clamps

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

adatto per installazione con sbarra collettrice

corrente nominale permanente Iu

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

serracavo

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

Produttore

ABB

XLP000-6CC, BASE FUS.SEZ.DIN000, 10