› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Z-SH/3 PORTAFUSIBILE SEZ. 10,3X38 3

Cod. Rexel KM263879
Cod. Produttore 263879
Cod. EAN 4015082638795

Informazioni principali

  • Descrizione: Sezionatore con fusibili
  • Numero poli: 3p
  • Dimensioni fusibili: 10x38 mm
  • Tipo porta fusibili: Z-SH/3
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sezionatore con fusibili; 3p; 10x38

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

Formato C1-C3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

400 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Z-SH/3 PORTAFUSIBILE SEZ. 10,3X38 3