Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM263880
Cod. Produttore
263880
Cod. EAN
4015082638801

Informazioni di prodotto

Z-SH/3N PORTAFUSIBILE SEZ. 10,3X38 3P+N

Documentazione tecnica

Sezionatore con fusibili; 3p+N; 10x38

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

400 V

corrente nominale permanente Iu

32 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

adatto per fusibili

formato C1-C3

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

None

Produttore

Portafusibile sezionatore 3 poli + neutro 10x38 mm per impianti elettrici industriali

€ 18,30 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info