Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM263877
Cod. Produttore
263877
Cod. EAN
4015082638771

Informazioni di prodotto

Z-SH/1N PORTAFUSIBILE SEZ. 10,3X38 1P+N

Documentazione tecnica

Sezionatore con fusibili; 1p+N; 10x38

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

230 V

corrente nominale permanente Iu

32 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

adatto per fusibili

formato C1-C3

numero di poli

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

None

Produttore

Portafusibile sezionatore 1 polo + neutro 10x38 mm per impianti elettrici

€ 9,39 x 1 pz.
(pz.)