›

XLF S PROXIMITY WHITE

Cod. Rexel SN90506
Cod. Produttore 90506
Cod. EAN 8010152905063

Informazioni principali

  • Serie: XLF S
  • Tensione operativa: 12÷24 Vdc/Vac, 40÷80 Vdc/Vac, 90÷240 Vac
  • Corrente nominale: fino a 250 mA
  • Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4X, IP69K
  • Resistenza agli urti: IK08 con collare sicurezza
  • Temperatura funzionamento: -40°C +55°C
  • Effetti luminosi: fisso, lampeggiante, strobo, random
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. XLF S permette di gestire diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, strobo e random) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile con lente allCOLOR o allCLEAR in versione Proximity o Directional.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

92 mm

altezza

42,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Bianco

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

5

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

intensità luminosa

20 ... 20 cd

XLF S PROXIMITY WHITE