›

XLF S PROXIMITY RED ALLCLEAR

Cod. Rexel SN90143
Cod. Produttore 90143
Cod. EAN 8010152901430

Informazioni principali

  • Serie: XLF S
  • Tensione operativa: 12-24 / 40-80 / 120-240 V
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X, IP69K
  • Temperatura funzionamento: -40° +55°C
  • Resistenza impatti: IK08 con collare
  • LED regolabile: 3 livelli di luminosità
  • Effetti luminosi: fisso, lampeggiante, strobo, random
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. XLF S permette di gestire diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, strobo e random) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile con lente allCOLOR o allCLEAR in versione Proximity o Directional.

Caratteristiche tecniche

larghezza

92 mm

altezza

42,5 mm

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

Frequenza lampeggiante

110 ... 130 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

20 ... 20 cd

XLF S PROXIMITY RED ALLCLEAR