›

XLF S DIRECTIONAL WHITE

Cod. Rexel SN90826
Cod. Produttore 90826
Cod. EAN 8010152908262

Informazioni principali

  • Serie: XLF S
  • Voltaggio: 12÷240 Vac/Vdc
  • Corrente nominale: 75-250 mA
  • Effetti luce: Fissa, lampeggiante, strobo
  • Grado protezione: IP66/IP69K/Type 4X
  • Resistenza impatti: IK08
  • Temperatura lavoro: -40°C +55°C
  • Certificazioni: CE, UL, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. XLF S permette di gestire diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, strobo e random) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile con lente allCOLOR o allCLEAR in versione Proximity o Directional.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

92 mm

altezza

42,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Bianco

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

5

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

intensità luminosa

2000 ... 2000 cd

XLF S DIRECTIONAL WHITE