›

XLF S DIRECTIONAL RED ALLCLEAR

Cod. Rexel SN90153
Cod. Produttore 90153
Cod. EAN 8010152901539

Informazioni principali

  • Serie: XLF S
  • Tensione operativa: 12-24, 40-80, 120-240 V AC/DC
  • LED superbright regolabile 3 livelli
  • Effetti luminosi: fisso, lampeggiante, strobo, random
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X, IP69K
  • Resistenza impatti: IK08 con collare sicurezza
  • Temperatura funzionamento: -40° +55°C
  • Materiale: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. XLF S permette di gestire diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, strobo e random) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile con lente allCOLOR o allCLEAR in versione Proximity o Directional.

Caratteristiche tecniche

larghezza

92 mm

altezza

42,5 mm

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

Frequenza lampeggiante

110 ... 130 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

2500 ... 2500 cd

XLF S DIRECTIONAL RED ALLCLEAR