›

XLF S DIRECTIONAL BLU ALLCLEAR

Cod. Rexel SN90151
Cod. Produttore 90151
Cod. EAN 8010152901515

Informazioni principali

  • Serie: XLF S
  • Tensione operativa: 12-24 / 40-80 / 120-240 V
  • LED SuperBright: 1 regolabile su 3 livelli
  • Effetti luminosi: fisso, lampeggiante, strobo, random
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X, IP69K
  • Resistenza impatti: IK08 con collare
  • Temperatura esercizio: -40° +55°C
  • Isolamento: Classe II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. XLF S permette di gestire diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, strobo e random) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile con lente allCOLOR o allCLEAR in versione Proximity o Directional.

Caratteristiche tecniche

larghezza

92 mm

altezza

42,5 mm

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Blu

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

Frequenza lampeggiante

110 ... 130 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

2500 ... 2500 cd

XLF S DIRECTIONAL BLU ALLCLEAR