Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN90822
Cod. Produttore
90822
Cod. EAN
8010152908224

Informazioni di prodotto

XLF S DIRECTIONAL AMB allCOLOR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. XLF S permette di gestire diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, strobo e random) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile con lente allCOLOR o allCLEAR in versione Proximity o Directional.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

92 mm

altezza

42,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

5

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

intensità luminosa

2000 ... 2000 cd